Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Diamètre à l’alésage3-7/16 po
- Construction du logementSolide
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.7500 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale13.0000 po
- Hauteur totale7.8750 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du roulementGraphite
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Largeur totale3.7500 po
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +700 °F
- Largeur de la base3.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre10.0000 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série3200P
- CUP_NON662327200398
- Roulement de rechange3255
- Poids29.81 lb
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller