Motion
P2B-LTB7-207

Dodge
P2B-LTB7-207

Palier à manchon lisse pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-7/16 po, matériau en fonte, Palier d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00583157
N° MFRP2B-LTB7-207
Prix1,043.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P2B-LTB7-207

Palier à manchon lisse pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-7/16 po, matériau en fonte, Palier d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00583157
N° MFRP2B-LTB7-207
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
Prix1,043.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2BLTB7207 PIL NOIR 032959

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Type de roulement
    Roulement simple
  • Construction du logement
    Solide
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.8800 à 7.9400 po
  • CUP_NON
    782475015801
  • Type de roulement
    Journal
  • Longueur de l’alésage
    9.5 po
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Graphite
  • Lubrification
    Autolubrifié
  • Taille de la monture Take Up
    LD-40, TS-300
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller
  • Type
    2 Bloc d’oreiller à boulon Roulement uni en lubrifiant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues