P4B-MM7-415

Dodge
P4B-MM7-415

Palier à manchon uni pour bloc d’oreiller - Alésage 4-15/16 po, montage sur socle 4-Bolt, palier d’expansion (flottante), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00583166
N° MFRP4B-MM7-415
Price$4,365.73/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P4B-MM7-415

Palier à manchon uni pour bloc d’oreiller - Alésage 4-15/16 po, montage sur socle 4-Bolt, palier d’expansion (flottante), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00583166
N° MFRP4B-MM7-415
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
Votre prix4,365.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P4BMM7415 PIL NOIR 033525

Spécifications

  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Diamètre à l’alésage
    4-15/16 po
  • Type de roulement
    Roulement simple
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • CUP_NON
    782475016747
  • Type de roulement
    Journal
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à quatre boulons
  • Insérer le matériel
    Graphite
  • Lubrification
    Autolubrifié
  • Taille de la monture Take Up
    HD-400
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller
  • Type
    4 Bloc d’oreiller à boulon Roulement uni en lubrifiant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif