Aperçu
Description du fabricant
P2BLTB10015 PIL NOIR 032972
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Diamètre à l’alésage15/16 po
- Type de roulementRoulement simple
- Construction du logementSolide
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4400 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Longueur du boulon du centre au centre3.6900 à 4.5000 po
- CUP_NON782475015849
- Type de roulementJournal
- Longueur de l’alésage1.34 po
- Type de boîtierBloc d’oreiller à deux boulons
- Insérer le matérielGraphite
- LubrificationAutolubrifié
- Taille de la monture Take UpLD-10, TS-100
- Convient à l’application haute températureOui
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller
- Type2 Bloc d’oreiller à boulon Roulement uni en lubrifiant
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité