Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1 po
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni à montage sur bride
- Construction du logementSolide
- Longueur du boulon du centre au centre3.8906 po
- Diamètre de la longueur totale4.9063 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Profondeur globale1.1250 po
- Matériau du roulementGraphite
- Matériau du boîtierFonte
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +700 °F
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Série3200
- Type de roulementManche unie
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Type d’alésageDroit
- CUP_NON662327199319
- Poids1.51 lb
- Type de montageBride 2-Bolt