Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni à montage sur bride
- Construction du logementSolide
- Longueur du boulon du centre au centre4.5938 po
- Diamètre de la longueur totale5.5938 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du roulementGraphite
- Matériau du boîtierFonte
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Série3200
- Type de roulementSimple
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- CUP_NON662327199418
- Poids2.5 lb
- Type de montageBride 2-Bolt