Aperçu
Description du fabricant
3223FXT3 FLEX NOIR 3223FXT3
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni à montage sur bride
- Construction du logementSolide
- Longueur du boulon du centre au centre5.1250 po
- Diamètre de la longueur totale6.1250 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du roulementGraphite
- Matériau du boîtierFonte
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Série3200
- Type de roulementSimple
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- CUP_NON662327199593
- Poids3.17 lb
- Type de montageBride 2-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité