3224FXT3
Unité de roulement à manchon uni à bride à deux boulons - 1-1/2 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00583271
N° MFR3224FXT3
Prix2,326.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à manchon uni à bride à deux boulons - 1-1/2 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00583271
N° MFR3224FXT3
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
Prix2,326.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3224FXT3 FLEX NOIR 3224FXT3

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Construction du logement
    Solide
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.6563 po
  • Diamètre de la longueur totale
    6.7813 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Profondeur globale
    2.1250 po
  • Matériau du roulement
    Graphite
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +700 °F
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Série
    3200
  • Type de roulement
    Manche unie
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Poids
    4.6 lb
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif