F2B-LT7-103

Dodge
F2B-LT7-103

Unité de roulement à manchon uni à bride à deux boulons - 1-3/16 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00583280
N° MFRF2B-LT7-103
Prix358.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
F2B-LT7-103

Unité de roulement à manchon uni à bride à deux boulons - 1-3/16 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00583280
N° MFRF2B-LT7-103
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
Votre prix358.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F2BLT7103 FLG 033090
  • Bon dans les températures extrêmes et les endroits inaccessibles.
  • Fonctionnera efficacement sous vide.
  • Idéal lorsque les roulements sont soumis à des cycles de séchage ou lorsque les systèmes de lubrification seraient trop coûteux.
  • Utilisable dans de nombreux milieux corrosifs (chimiques).
  • Fonctionne dans les applications submersibles de certains liquides à faible viscosité.
  • Recommandé pour les applications à basse vitesse et à mouvement limité de l’arbre

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Construction du logement
    Solide
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.5900 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de roulement
    Roulement simple
  • Diamètre du trou de boulon
    0.4375 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Type de roulement
    Manche unie
  • Longueur de l’alésage
    1.77 po
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Graphite
  • Lubrification
    Autolubrifié
  • CUP_NON
    782475016068
  • Capacité d’expansion
    Expansion (flottaison)
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Taille de la monture Take Up
    LD-20
  • Poids
    1.87 lb
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Dispositif de verrouillage
    Aucun dispositif de verrouillage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    033090
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4.5900 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    4.5900 po
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues