3222FT3
Unité de roulement à manchon uni à montage sur bride - Alésage de 1-3/8 po, montage sur bride 4-Bolt, boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00583377
N° MFR3222FT3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à manchon uni à montage sur bride - Alésage de 1-3/8 po, montage sur bride 4-Bolt, boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00583377
N° MFR3222FT3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3222FT3 FLEX NOIR 3222FT3

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.6250 po
  • Diamètre de la longueur totale
    4.6250 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    4.6250 po
  • Profondeur globale
    1.6875 po
  • Matériau du roulement
    Graphite
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Plage de température de fonctionnement
    +32 à +200 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    3200
  • Type de roulement
    Manche unie
  • Poids
    4.5 lb
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif