3223FT3
Unité de roulement à manchon uni à montage sur bride - Alésage 1-7/16 po, montage à bride 4-Bolt, boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00583378
N° MFR3223FT3
Prix2,872.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à manchon uni à montage sur bride - Alésage 1-7/16 po, montage à bride 4-Bolt, boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00583378
N° MFR3223FT3
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
Prix2,872.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3223FT3 FLEX NOIR 3223FT3

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.6250 po
  • Diamètre de la longueur totale
    4.6250 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    4.6250 po
  • Matériau du roulement
    Graphite
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Plage de température de fonctionnement
    +32 à +200 °F
  • Série
    3200
  • Type de roulement
    Simple
  • CUP_NON
    662327199579
  • Poids
    4.5 lb
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif