Aperçu
Description du fabricant
3224FT3 FLEX NOIR 3224FT3
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni à montage sur bride
- Longueur du boulon du centre au centre4.0000 po
- Diamètre de la longueur totale5.1250 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale5.1250 po
- Profondeur globale2.1250 po
- Matériau du roulementGraphite
- Matériau du boîtierFonte
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Plage de température de fonctionnement+32 à +200 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série3200
- Type de roulementManche unie
- Poids5.09 lb
- Type de montageBride 4-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité