3227FT3
Unité de roulement à manchon uni à montage sur bride - Alésage 1-11/16 po, montage à bride 4-Bolt, boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00583381
N° MFR3227FT3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à manchon uni à montage sur bride - Alésage 1-11/16 po, montage à bride 4-Bolt, boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00583381
N° MFR3227FT3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3227FT3 FLEX NOIR 3227FT3

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1250 po
  • Diamètre de la longueur totale
    5.3750 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    5.3750 po
  • Matériau du roulement
    Graphite
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Plage de température de fonctionnement
    +32 à +200 °F
  • Série
    3200
  • Type de roulement
    Simple
  • CUP_NON
    662327199784
  • Poids
    5.89 lb
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif