3224FT3S
Unité de roulement à manchon carré uni à quatre boulons - Alésage de 1-1/2 po, montage à bride 4-Bolt, boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00583473
N° MFR3224FT3S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à manchon carré uni à quatre boulons - Alésage de 1-1/2 po, montage à bride 4-Bolt, boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00583473
N° MFR3224FT3S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3224FT3S FLEX NOIR 3224FT3S

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Construction du logement
    Solide
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.0000 po
  • Diamètre de la longueur totale
    5.1250 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    5.1250 po
  • Profondeur globale
    1.7500 po
  • Matériau du roulement
    Graphite
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +700 °F
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Série
    3200
  • Type de roulement
    Manche unie
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • CUP_NON
    662327199685
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    5.12 lb
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif