Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni à montage sur bride
- Construction du logementSolide
- Longueur du boulon du centre au centre4.1250 po
- Diamètre de la longueur totale5.3750 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale5.3750 po
- Profondeur globale1.8125 po
- Matériau du roulementGraphite
- Matériau du boîtierFonte
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +700 °F
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Série3200
- Type de roulementManche unie
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Poids5.64 lb
- Type de montageBride 4-Bolt