Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2 po
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni à montage sur bride
- Construction du logementSolide
- Longueur du boulon du centre au centre5.1250 po
- Diamètre de la longueur totale6.3750 po
- Diamètre du cercle de boulonnage7.2000 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale6.3750 po
- Profondeur globale2.0000 po
- Matériau du roulementGraphite
- Matériau du boîtierFonte
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +700 °F
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Série3200
- Type de roulementManche unie
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- CUP_NON662327200008
- Poids10 lb
- Type de montageBride 4-Bolt