Aperçu
Description du fabricant
F4BLT10107 FLG 033208
- Bon dans les températures extrêmes et les endroits inaccessibles.
- Fonctionnera efficacement sous vide.
- Idéal lorsque les roulements sont soumis à des cycles de séchage ou lorsque les systèmes de lubrification seraient trop coûteux.
- Utilisable dans de nombreux milieux corrosifs (chimiques).
- Fonctionne dans les applications submersibles de certains liquides à faible viscosité.
- Recommandé pour les applications à basse vitesse et à mouvement limité de l’arbre
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni à montage sur bride
- Construction du logementSolide
- Longueur du boulon du centre au centre3.6300 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du boîtierFonte
- Type de roulementRoulement simple
- Diamètre du trou de boulon0.5000 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Type de roulementManche unie
- Longueur de l’alésage1.75 po
- Type de boîtierBride à quatre boulons
- Insérer le matérielGraphite
- LubrificationAutolubrifié
- CUP_NON782475016372
- Capacité d’expansionExpansion (flottaison)
- Convient à l’application haute températureOui
- Taille de la monture Take UpLD-20
- Poids3.53 lb
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Dispositif de verrouillageAucun dispositif de verrouillage
- Numéro de catalogue du fabricant033208
- Espacement maximal des trous de boulon3.6300 po
- Espacement min. des trous de boulon3.6300 po
- Type de montageBride 4-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité