3219T3
Roulement d'insert à manchon uni avec ceinture à maillons - 1.1875 po de diamètre, matériau en graphite de carbone
N° D’ARTICLE MI00583566
N° MFR3219T3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'insert à manchon uni avec ceinture à maillons - 1.1875 po de diamètre, matériau en graphite de carbone
N° D’ARTICLE MI00583566
N° MFR3219T3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3219T3 INSÉRER 3219T3
  • 1 3/16" Self Lubricating Carbon Graphite Replacement Insert for Series 3200 Flex-Block Sleeve Bearing

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Graphite de carbone
  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Plage de température de fonctionnement
    700 °F
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    662327199432
  • Série
    Roulements à manchon - Inserts de rechange
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Lubrification
    Autolubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3219T3
  • Poids
    0.90 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de manchon uni

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif