Aperçu
- 1 1/4" Self Lubricating Carbon Graphite Replacement Insert for Series 3200 Flex-Block Sleeve Bearing
Spécifications
- Matériau du roulementGraphite de carbone
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Plage de température de fonctionnement700 °F
- Type d’alésageDroit
- Revêtement de finitionSans revêtement
- CUP_NON662327199531
- SérieRoulements à manchon - Inserts de rechange
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- LubrificationAutolubrifié
- Numéro de catalogue du fabricant3220T3
- Poids1.48 lb
- Type de produitRoulements d'insert de manchon uni