Aperçu
- 1 5/8" Self Lubricating Carbon Graphite Replacement Insert for Series 3200 Flex-Block Sleeve Bearing
Spécifications
- Matériau du roulementGraphite de carbone
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Plage de température de fonctionnement700 °F
- Type d’alésageDroit
- Revêtement de finitionSans revêtement
- CUP_NON662327199777
- SérieRoulements à manchon - Inserts de rechange
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant3226T3
- Poids2.50 lb
- Type de produitRoulements d'insert de manchon uni