Aperçu
Description du fabricant
3235T3 INSÉRER 3235T3
- 2 3/16" Self Lubricating Carbon Graphite Replacement Insert for Series 3200 Flex-Block Sleeve Bearing
Spécifications
- Matériau du roulementGraphite de carbone
- Diamètre à l’alésage2.1875 po
- Plage de température de fonctionnement700 °F
- Type d’alésageDroit
- Revêtement de finitionSans revêtement
- CUP_NON662327200091
- SérieRoulements à manchon - Inserts de rechange
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- LubrificationAutolubrifié
- Numéro de catalogue du fabricant3235T3
- Poids3.42 lb
- Type de produitRoulements d'insert de manchon uni
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité