NSTU-LT10-100

Dodge
NSTU-LT10-100

Unité de roulement simple à logement étroit - montage latéral, alésage de 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI00583617
N° MFRNSTU-LT10-100
Prix574.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
NSTU-LT10-100

Unité de roulement simple à logement étroit - montage latéral, alésage de 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI00583617
N° MFRNSTU-LT10-100
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
Votre prix574.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NSTULT10100 PRISE EN CHARGE BRG 033843

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de lubrification
    Autolubrifié
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de roulement
    Journal
  • Longueur de l’alésage
    1.34 po
  • Construction du logement
    Solide
  • CUP_NON
    782475017225
  • Poids
    1.8 lb
  • Type de boîtier
    Prise en charge à fentes étroites
  • Insérer le matériel
    Graphite
  • Type de graisse
    Autolubrifié
  • Lubrification
    Autolubrifié
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po
  • Taille de la monture Take Up
    NS-210
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Capacité d’expansion
    Expansion (flottaison)
  • Type de roulement
    Roulement simple
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3400 po
  • Catalogue du fabricant
  • Style
    Fente étroite
  • Poids - Impérial
    1.800
  • Brochure du produit
  • Manuel d’instructions
  • Dispositif de verrouillage
    Aucun dispositif de verrouillage
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni Take-Up

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues