Motion
NSTU-LT10-107

Dodge
NSTU-LT10-107

Unité de roulement simple à logement étroit - montage latéral, alésage 1-7/16 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI00583622
N° MFRNSTU-LT10-107
Prix803.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
NSTU-LT10-107

Unité de roulement simple à logement étroit - montage latéral, alésage 1-7/16 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI00583622
N° MFRNSTU-LT10-107
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
Prix803.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NSTULT10107 PRISE EN CHARGE BRG 033848

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de lubrification
    Autolubrifié
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de roulement
    Journal
  • Longueur de l’alésage
    1.71 po
  • Construction du logement
    Solide
  • CUP_NON
    782475017270
  • Poids
    2.25 lb
  • Type de boîtier
    Prise en charge à fentes étroites
  • Insérer le matériel
    Graphite
  • Type de graisse
    Autolubrifié
  • Lubrification
    Autolubrifié
  • Diamètre de l’arbre
    1.4375 po
  • Taille de la monture Take Up
    NS-308
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Capacité d’expansion
    Expansion (flottaison)
  • Type de roulement
    Roulement simple
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7100 po
  • Catalogue du fabricant
  • Style
    Fente étroite
  • Poids - Impérial
    2.250
  • Brochure du produit
  • Manuel d’instructions
  • Dispositif de verrouillage
    Aucun dispositif de verrouillage
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni Take-Up

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues