Motion
WSTU-LT7-106

Dodge
WSTU-LT7-106

Unité de roulement à manchon uni pour prise en charge à fente large - montage latéral, 1-3/8 po de diamètre, boîtier en fonte, sans collier de dispositif de verrouillage
N° D’ARTICLE MI00583657
N° MFRWSTU-LT7-106
Prix580.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
WSTU-LT7-106

Unité de roulement à manchon uni pour prise en charge à fente large - montage latéral, 1-3/8 po de diamètre, boîtier en fonte, sans collier de dispositif de verrouillage
N° D’ARTICLE MI00583657
N° MFRWSTU-LT7-106
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
Votre prix580.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WSTULT7106 PRISE EN CHARGE BRG 033877

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Aucun dispositif de verrouillage
  • Type de lubrification
    Autolubrifié
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de roulement
    Journal
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Graphite
  • Longueur de l’alésage
    1.71 po
  • Lubrification
    Autolubrifié
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Capacité d’expansion
    Expansion (flottaison)
  • Type de graisse
    Autolubrifié
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Taille de la monture Take Up
    WS-308
  • Numéro de catalogue du fabricant
    033877
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    782475017430
  • Poids
    3.8 lb
  • Brochure du produit
  • Manuel d’instructions
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues