GE17KRRB
Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre de 17 mm, diamètre extérieur de 1.5748 po, largeur de 1.0938 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00583779
N° MFRGE17KRRB
Prix161.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre de 17 mm, diamètre extérieur de 1.5748 po, largeur de 1.0938 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00583779
N° MFRGE17KRRB
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
Votre prix161.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GE 17 KRRB+COL BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    1.5748 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.0938 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.4724 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0938 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2360 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    G-KRRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796169319
  • CUP_NON
    087796169319
  • Poids
    0.3 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif