INS-LT7-012

Dodge
INS-LT7-012

Roulement d'insert à manchon uni - 3/4 po de diamètre, 1.8438 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, matériau en graphite imprégné de bronze
N° D’ARTICLE MI00583780
N° MFRINS-LT7-012
Prix295.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
INS-LT7-012

Roulement d'insert à manchon uni - 3/4 po de diamètre, 1.8438 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, matériau en graphite imprégné de bronze
N° D’ARTICLE MI00583780
N° MFRINS-LT7-012
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
Prix295.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
033585 SOLIDELUBE 3/4 LT 700 ASSEMBLAGE INTÉRIEUR

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Graphite imprégné de bronze
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    1.8438 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +700 °F
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    782475242108
  • Série
    LT700
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    033585
  • Poids
    0.39 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues