INS-LT7-107

Dodge
INS-LT7-107

Roulement d'insert à manchon uni - 1-7/16 po de diamètre, 2.8125 po de diamètre extérieur, 1.3125 po de largeur, matériau en graphite imprégné de bronze
N° D’ARTICLE MI00583788
N° MFRINS-LT7-107
Prix332.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
INS-LT7-107

Roulement d'insert à manchon uni - 1-7/16 po de diamètre, 2.8125 po de diamètre extérieur, 1.3125 po de largeur, matériau en graphite imprégné de bronze
N° D’ARTICLE MI00583788
N° MFRINS-LT7-107

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix332.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
033593 SOLIDELUBE 1-7/16 LT 700 BRG UNITÉ

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Graphite imprégné de bronze
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Diamètre extérieur
    2.8125 po
  • Largeur totale
    1.3125 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +700 °F
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    782475237876
  • Série
    LT700
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    033593
  • Poids
    1.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues