INS-LT10-100

Dodge
INS-LT10-100

Palier d'insertion à manchon uni - Alésage 1 po, D.E. 2.0313 po, Largeur 1.0625 po, Matériau en graphite imprégné de bronze
N° D’ARTICLE MI00583810
N° MFRINS-LT10-100
Prix363.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
INS-LT10-100

Palier d'insertion à manchon uni - Alésage 1 po, D.E. 2.0313 po, Largeur 1.0625 po, Matériau en graphite imprégné de bronze
N° D’ARTICLE MI00583810
N° MFRINS-LT10-100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix363.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
033613 ENSEMBLE INTÉRIEUR SOLIDELUBE 1 PO LT 1000

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Graphite imprégné de bronze
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    2.0313 po
  • Largeur totale
    1.0625 po
  • Plage de température de fonctionnement
    +250 à +1000 °F, -200 à -40 °F
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    782475246564
  • Série
    LT1000
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    033613
  • Poids
    0.46 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues