INS-LT10-103

Dodge
INS-LT10-103

Roulement d'insert à manchon uni - 1-3/16 po de diamètre, 2.4375 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de largeur, matériau en graphite imprégné de bronze
N° D’ARTICLE MI00583812
N° MFRINS-LT10-103
Prix 597.19 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
INS-LT10-103

Roulement d'insert à manchon uni - 1-3/16 po de diamètre, 2.4375 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de largeur, matériau en graphite imprégné de bronze
N° D’ARTICLE MI00583812
N° MFRINS-LT10-103
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
Prix de 597.19 $/chaque

Aperçu

Description du fabricant
033615 SOLIDELUBE 1+3/16 LT1000 ENSEMBLE

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Graphite imprégné de bronze
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Diamètre extérieur
    2.4375 po
  • Largeur totale
    0.6875 po
  • Plage de température de fonctionnement
    +250 à +1000 °F, -200 à -40 °F
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    782475223510
  • Série
    LT1000
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    033615
  • Poids
    0.69 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif