Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur47 mm
- Largeur de l’anneau extérieur1.7388 po
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.6270 tr/min
- SérieMUA
- Numéro CUP du fabricant087796052390
- CUP_NON087796052390
- Poids0.43 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille