MUA1 W/1100KR

Timken (Fafnir)
MUA1 W/1100KR

Roulement à roulement à billes – Alésage droit, diamètre intérieur de 1 po, diamètre extérieur de 2.0472 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00583850
N° MFRMUA1 W/1100KR
Prix236.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
MUA1 W/1100KR

Roulement à roulement à billes – Alésage droit, diamètre intérieur de 1 po, diamètre extérieur de 2.0472 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00583850
N° MFRMUA1 W/1100KR
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
Prix236.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MUA 1 W/1100KR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    2.0472 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.7656 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    5440 tr/min
  • Série
    MUA
  • Numéro CUP du fabricant
    087796052413
  • CUP_NON
    087796052413
  • Poids
    0.58 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif