Aperçu
Description du fabricant
MUA 1-1/2 W/1108KR BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Diamètre extérieur3.1496 po
- Largeur de l’anneau extérieur2.2344 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3500 tr/min
- SérieMUA
- Numéro CUP du fabricant087796052574
- CUP_NON087796052574
- Poids1.99 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité