MUA1 15/16 W/1115KR

Timken (Fafnir)
MUA1 15/16 W/1115KR

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre intérieur de 1-15/16 po, diamètre extérieur de 90 mm, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00583878
N° MFRMUA1 15/16 W/1115KR
Prix473.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
MUA1 15/16 W/1115KR

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre intérieur de 1-15/16 po, diamètre extérieur de 90 mm, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00583878
N° MFRMUA1 15/16 W/1115KR
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
Votre prix473.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MUA 1-15/16 W/1115KR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    63 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Série
    MUA
  • Numéro CUP du fabricant
    087796052703
  • CUP_NON
    087796052703
  • Poids
    2.61 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif