Motion
MUA2 11/16

Timken (Fafnir)
MUA2 11/16

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre intérieur de 2-11/16 po, diamètre extérieur de 125 mm, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00583896
N° MFRMUA2 11/16
Prix1,209.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
MUA2 11/16

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre intérieur de 2-11/16 po, diamètre extérieur de 125 mm, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00583896
N° MFRMUA2 11/16
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
Prix1,209.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MUA 2-11/16 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    2-11/16 po
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    86 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3590 tr/min
  • Série
    MUA
  • Numéro CUP du fabricant
    087796052840
  • CUP_NON
    087796052840
  • Poids
    6.55 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif