Aperçu
Description du fabricant
MUA 3-7/16 BRG
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage3-7/16 po
- Diamètre extérieur150 mm
- Largeur de l’anneau extérieur4.1975 po
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2980 tr/min
- SérieMUA
- Numéro CUP du fabricant087796052918
- CUP_NON087796052918
- Poids10.33 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité