Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur2.4409 po
- Largeur de l’anneau extérieur47 mm
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.8050 tr/min
- SérieMUOA
- Numéro CUP du fabricant087796052437
- CUP_NON087796052437
- Poids0.86 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille