MUOA1 1/2 W/N108KR

Timken (Fafnir)
MUOA1 1/2 W/N108KR

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/2 po, diamètre extérieur 3.5433 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00584008
N° MFRMUOA1 1/2 W/N108KR
Prix535.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
MUOA1 1/2 W/N108KR

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/2 po, diamètre extérieur 3.5433 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00584008
N° MFRMUOA1 1/2 W/N108KR
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
Votre prix535.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MUOA 1-1/2 W/N108KR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    3.5433 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.2656 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3230 tr/min
  • Série
    MUOA
  • Numéro CUP du fabricant
    087796052598
  • CUP_NON
    087796052598
  • Poids
    2.96 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif