MUOA1 5/8 W/N110KR

Timken (Fafnir)
MUOA1 5/8 W/N110KR

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-5/8 po, diamètre extérieur 3.9370 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00584011
N° MFRMUOA1 5/8 W/N110KR
Prix995.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
MUOA1 5/8 W/N110KR

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-5/8 po, diamètre extérieur 3.9370 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00584011
N° MFRMUOA1 5/8 W/N110KR
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
Votre prix995.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MUOA 1-5/8 W/N110KR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Diamètre extérieur
    3.9370 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    59 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Série
    MUOA
  • Numéro CUP du fabricant
    087796052628
  • CUP_NON
    087796052628
  • Poids
    3.16 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif