MUOA1 15/16 W/N115KR

Timken (Fafnir)
MUOA1 15/16 W/N115KR

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-15/16 po, diamètre extérieur 4.3307 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00584017
N° MFRMUOA1 15/16 W/N115KR
Prix698.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
MUOA1 15/16 W/N115KR

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-15/16 po, diamètre extérieur 4.3307 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00584017
N° MFRMUOA1 15/16 W/N115KR
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
Votre prix698.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MUOA 1-15/16 W/N115KR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    4.3307 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    67 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2630 tr/min
  • Série
    MUOA
  • Numéro CUP du fabricant
    087796052727
  • CUP_NON
    087796052727
  • Poids
    4.73 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif