Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Diamètre extérieur120 mm
- Largeur de l’anneau extérieur73 mm
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2400 tr/min
- SérieMUOA
- Numéro CUP du fabricant087796052772
- CUP_NON087796052772
- Poids6.1 lb