Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Diamètre extérieur130 mm
- Largeur de l’anneau extérieur80 mm
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2210 tr/min
- SérieMUOA
- Numéro CUP du fabricant087796052826
- CUP_NON087796052826
- Poids7.5 lb