Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage3-7/16 po
- Diamètre extérieur190 mm
- Largeur de l’anneau extérieur116 mm
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.1750 tr/min
- SérieMUOA
- Numéro CUP du fabricant087796052925
- CUP_NON087796052925
- Poids25.97 lb