G1103KRRB TDCF

Timken (Fafnir)
G1103KRRB TDCF

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.1875 po diam. d’alésage, 2.4409 po diam. ext., 1.4375 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00584047
N° MFRG1103KRRB TDCF
Prix144.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
G1103KRRB TDCF

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.1875 po diam. d’alésage, 2.4409 po diam. ext., 1.4375 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00584047
N° MFRG1103KRRB TDCF
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
Votre prix144.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
G1103KRRB-TDCF BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Diamètre extérieur
    2.4409 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.4375 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4375 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2280 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    G-KRRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796157125
  • CUP_NON
    087796157125
  • Poids
    0.89 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif