MUOB2 15/16WGN215KRRB

Timken (Fafnir)
MUOB2 15/16WGN215KRRB

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre intérieur de 2-15/16 po, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 2.9375 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00584109
N° MFRMUOB2 15/16WGN215KRRB
Prix3,290.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
MUOB2 15/16WGN215KRRB

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre intérieur de 2-15/16 po, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 2.9375 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00584109
N° MFRMUOB2 15/16WGN215KRRB
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
Prix3,290.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MUOB 2-15/16 W/GN215KRRB BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    2.9375 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.5354 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    2.9375 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16000 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    1790 tr/min
  • Série
    GN-KRRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796052895
  • CUP_NON
    087796052895
  • Poids
    14.22 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif