Aperçu
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Espacement des fentes83 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Diamètre du trou83 mm
- Type de jointContact avec Slinger
- Longueur totale144 mm
- Largeur du boîtier102 mm
- Hauteur totale114 mm
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieUCT200
- Type de roulementRoulement à billes
- Largeur de la bague intérieure49.20 mm
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Numéro de catalogue du fabricantUCT208
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250125357
- CUP_NON0808250125357
- Poids5.35 lb
- Capacité de charge dynamique radiale2990 kgf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration