1103KLL
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.1875 po diam. d’alésage, 2.4409 po diam. ext., 1.4375 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00584204
N° MFR1103KLL
Prix203.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.1875 po diam. d’alésage, 2.4409 po diam. ext., 1.4375 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00584204
N° MFR1103KLL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix203.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1103 KLL BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Diamètre extérieur
    2.4409 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.4375 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4375 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2280 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    7610 tr/min
  • Série
    KLL
  • Numéro CUP du fabricant
    087796054912
  • CUP_NON
    087796054912
  • Poids
    0.82 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif