Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Diamètre extérieur2.8346 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.4844 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.6693 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.4844 po
- Capacité de charge dynamique radiale6400 lbf
- Capacité de charge statique radiale3050 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.6540 tr/min
- SérieKLL
- Numéro CUP du fabricant087796055087
- CUP_NON087796055087
- Poids1.43 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille