Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Diamètre extérieur3.1496 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.6875 po
- Largeur de l’anneau extérieur18 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.6875 po
- Capacité de charge dynamique radiale8150 lbf
- Capacité de charge statique radiale4000 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.5830 tr/min
- SérieKLL
- Numéro CUP du fabricant087796055438
- CUP_NON087796055438
- Poids1.81 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille