Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-5/8 po
- Diamètre extérieur85 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.6875 po
- Largeur de l’anneau extérieur19 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.6875 po
- Capacité de charge dynamique radiale8150 lbf
- Capacité de charge statique radiale4000 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieKLL
- Numéro CUP du fabricant087796227545
- CUP_NON087796227545
- Type de produitRoulements d'insert de bille