Motion
1115KLL
Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1.9375 po, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 1.9375 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00584216
N° MFR1115KLL
Prix403.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1.9375 po, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 1.9375 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00584216
N° MFR1115KLL
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
Prix403.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1115 KLL BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9375 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4500 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Série
    KLL
  • Numéro CUP du fabricant
    087796055797
  • CUP_NON
    087796055797
  • Poids
    2.25 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif